Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla25 pies
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
- Longitud destacada7 pies
- Peso0.87 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 19.2"
- Recubrimiento de cuchillasPolímero
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoABS
- Tipo de bloqueoBotón
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174304541