Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla50 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso0.57 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Recubrimiento de cuchillasPolímero
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoABS
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174341034