Motion
42-480
Artículo MI #03003479
No. Fabricante 42-480
Precio19.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03003479
No. Fabricante 42-480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg./pulg.
  • Color
    Amarillo
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de nivel
    Vigas en I
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    No magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    076174424805
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE TRABAJO DE 42-480 NIVELES DE 48"
  • Construcción de viga en I de aluminio de alta resistencia que proporciona rigidez y precisión
  • Precisión de nivel de 0.15 mm/m ( 0.0015”/pulg.)
  • 360° viales colocados directamente en el marco nunca necesitan ajuste
  • Las cubiertas de viales acrílicas grandes y transparentes y el vial central de lectura superior facilitan la lectura
  • Cuerpo con recubrimiento en polvo amarillo con detalles de alta visibilidad fáciles de detectar en el lugar de trabajo
  • La ranura de la tubería permite su uso en superficies redondeadas
  • Las tapas de los extremos amortiguadores soportan un uso intensivo
  • El orificio colgante simplifica el almacenamiento
  • Cómodos orificios para las manos para facilitar el manejo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo