Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
- Longitud12.000000 pulg.
- Rango de medición12 pulgadas
- Peso0.73 lb
- Ancho5.500000 pulg.
Detalles
- Ángulo de 45 gradosNo
- Bordes biselados o rectosBordes rectos
- ColorAmarillo
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de graduaciónInglés/métrico
- Método de nivelaciónVial
- Materialcromo
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO076174460285
Descripción general
- La cuchilla resistente y cromada dura es resistente al óxido.
- Graduaciones grabadas en ambos lados de la cuchilla para mayor eficiencia.
- Mango de fundición a presión maquinado con precisión, amarillo de alta visibilidad, con herrajes de latón sólido.