Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base1-5/8 pulg.
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Anchura de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Graduación1/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de 45 grados45°
- Bordes biselados o rectosBordes rectos
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Estilo de graduaciónInglés
- MaterialAluminio
- Juego cuadradoJuego no cuadrado
- Estilo cuadradoTricuadrado
- UPC_NO076174465020