Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-3/16 pulg.
- Longitud del cabezal5-1/4 pulg.
- Peso de la cabeza16 oz
- Longitud total13 pulg.
- Peso1.83 lb
Detalles
- Tipo de garraCurvado
- Estilo de caraSuave
- Estilo de mangoGrafito con agarre cómodo
- Material del cabezalAcero
- No magnéticoMagnético
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO076174515053
- Resistencia a las vibracionesAntivibración
Descripción general
- Cara de golpeo un 70 % más grande que los martillos tradicionales para una mayor precisión de golpeo
- El núcleo de grafito revestido añade resistencia y durabilidad en el mango, reduce las vibraciones y proporciona la sensación de la madera
- La protección contra golpes excesivos ayuda a evitar daños en el mango
- El exclusivo templado de la llanta reduce la incidencia de astillamiento o desprendimiento
- El cómodo agarre ergonómico cuenta con una superficie acanalada y un extremo acampanado para proporcionar un agarre firme y ayudar a reducir el deslizamiento