Motion
62-546
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango sólido, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03003510
No. Fabricante 62-546
Precio47.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores de tuerca - Estilo mango sólido, 3 pulg. Longitud del mango, número de destornilladores: 7
Artículo MI #03003510
No. Fabricante 62-546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    10 mm, 11 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Estilo de mango
    Sólido
  • UPC_NO
    076174625462

Descripción general

Descripción del fabricante
62-546 DESTORNILLADOR DE TUERCAS DE AJUSTE DE VINILO GRI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo