Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosEstuche moldeado por soplado
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas21
- Número de tomas9 PC
- Estilo de ejeEstándar profundo, estándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO076174403688
Descripción general
- Las herramientas de accionamiento Stanley® están forjadas con acero de alta calidad y acabadas en níquel-cromo de alto pulido o cromo negro.
- Los mangos de trinquete seleccionados están diseñados ergonómicamente y tienen un mecanismo de interruptor inverso accionado con el pulgar fácil de usar.
- Las tomas y las barras de extensión permanecen bloqueadas en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso.