Motion
85-404
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de tomas: 36 PC
Artículo MI #03003532
No. Fabricante 85-404
Precio98.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Profundidad estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de tomas: 36 PC
Artículo MI #03003532
No. Fabricante 85-404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    3/8"

Detalles

  • Cumple con Astm F1505 01
    No
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cumple con IEC 60900
    No
  • Accesorios incluidos
    Estuche moldeado por soplado
  • Material
    Metal
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Cumple con NFPA 70E
    No
  • Número de piezas
    20
  • Número de tomas
    36 PC
  • Estilo de eje
    Estándar profundo, estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    076174403701

Descripción general

Descripción del fabricante
85-404 CONJUNTO DR SKT 3/8 DR 12 PT STD + DE
  • Las herramientas de accionamiento de Stanley® están forjadas con acero de alta calidad y acabadas en cromo pulido
  • Cada mango de trinquete está diseñado ergonómicamente y tiene un mecanismo de conmutación inversa fácil de usar con el pulgar
  • Las tomas y las extensiones permanecen bloqueadas en la unidad hasta que se desacoplan con un botón de liberación rápida de bajo perfil y fácil acceso
  • Todos los trinquetes y vasos de Stanley se fabrican globalmente y están diseñados para cumplir o superar las especificaciones ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo