Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Peso5.04 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 1/4 a 7/8 pulg.
- Tamaños de llave1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 11/32 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg., 9/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosBolsa
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas13
- UPC_NO076174872446
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- El extremo de la caja de la llave combinada Stanley® presenta el diseño Max-Drive, que permite que el extremo de la caja entre en contacto con el dispositivo de fijación lejos de la esquina
- Este sistema permite aplicar un 15% más de par que las llaves estándar al dispositivo de fijación y ayuda a reducir el redondeo del dispositivo de fijación
- Las llaves Stanley están diseñadas para cumplir con las especificaciones ANSI
- SAE incluye 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" con bolsa
- El sistema métrico incluye: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm con bolsa