Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza13/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3/4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Peso0.41 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaLacado
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoAcero de aleación
- MaterialAcero de aleación
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO076174898583