Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total3-1/2 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg.
- Peso3.58 lb
- Rango de tamaños de llaveDe 1/4 a 3/4 pulg.
- Tamaños de llave1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas9
- UPC_NO662679080181
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquete