Motion
F35-0CAMB
Filtro principal de la línea de aire: 5 micras, 1400 scfm, 2 NPT puertos, recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #03003796
No. Fabricante F35-0CAMB
Precio1,750.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro principal de la línea de aire: 5 micras, 1400 scfm, 2 NPT puertos, recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #03003796
No. Fabricante F35-0CAMB
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
Precio1,750.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    484 mm
  • Ancho general
    198 mm
  • Tamaño del puerto
    2 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    1400 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
F35-0CAMB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo