Motion
DOA-P704-AA

GAST MFG
DOA-P704-AA

RECIPROCACIÓN DEL COMPRESOR
Artículo MI #03003817
No. Fabricante DOA-P704-AA
Precio853.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
DOA-P704-AA

RECIPROCACIÓN DEL COMPRESOR
Artículo MI #03003817
No. Fabricante DOA-P704-AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio853.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Con una construcción compacta, pero duradera y resistente, la DOA proporciona un funcionamiento sin aceite, lo que garantiza que el aire de descarga permanezca libre de contaminación del lubricante. Apto para entornos sensibles al ruido, como aplicaciones de laboratorio médico, debido al bajo ruido y a la vibración. Además, la unidad requiere un consumo de energía mínimo y se puede utilizar como compresor o bomba de vacío para una máxima versatilidad. 
  • Flujo
    1.1 cfm a 60hz
  • Sonido máximo
    70 dBa
  • Presión máxima
    60 psi
  • Presión máxima de vacío
    28.5 kPa
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Protección térmica
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
DOA-P704-AA BOMBA