Motion
D-F7K
Riel de recortadora integral en línea
Artículo MI #03003842
No. Fabricante D-F7K
Precio42.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de recortadora integral en línea
Artículo MI #03003842
No. Fabricante D-F7K
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
Precio42.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    27.6 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    58 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    28 V CC
  • Tipo de montaje
    Ferrocarril
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
D-F7K REED SWITCH
  • Unidad de sensor para interruptor de recorte
  • Montaje en riel o ranura
  • Caja IP67
  • Pantalla de funcionamiento: la luz roja se enciende en la posición sensible; las luces verdes se encienden en la posición de detección óptima
  • Entrada eléctrica: ojal