Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo650
- Altura total314 mm
- Longitud total160 mm
- Ancho general160 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso9.81 lb
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroEliminación de olores
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo212 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión de prueba218 psi
- SerieAMF
- Estándares cumplidosCE, CSA, JIS, UL
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Filtro de eliminación de olores
- La conexión modular es posible para AMF150C a 550C
- Elimina el olor y los ingredientes de gas en el aire comprimido
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Roscas: Rc, G, NPT