Motion
251758400
Sello de aceite - Sólido, 30.805 pulg. de diámetro del eje, 31.775 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 23WS , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #03004128
No. Fabricante 251758400
Precio2,551.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 30.805 pulg. de diámetro del eje, 31.775 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho total, diseño modelo 23WS , material de labios FKM-Viton
Artículo MI #03004128
No. Fabricante 251758400
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
Precio2,551.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    31.775 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    30.805 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 23WS
  • Material labial
    FKM-Viton
  • Tipo de labio
    Externo, un solo labio
  • Número de catálogo del fabricante
    25175-8400
  • Número de Upc del fabricante
    717744069476
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
23X8400 JUNTA DE RUEDA DE FLUOROSCOPIA 30.805"ID
  • Junta dividida de servicio general
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"