Motion
02-395305
02-395305 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03004199
No. Fabricante 02-395305
Precio1,255.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-395305 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D05 válvulas, 30 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #03004199
No. Fabricante 02-395305
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
Precio1,255.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    116.6 mm
  • Longitud total
    226.3 mm
  • Ancho general
    72.1 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    10
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado y 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4570 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Material del sello
    Fluoropolímero, nitrilo
  • Serie
    Diseño DG4V4-01 10
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    1740 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V4012AMS3WB510/02-395305 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle