Motion
E1PJ5T5T9A

VERSA-MATIC
E1PJ5T5T9A

Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio niquelado, brida ANSI/DIN de 1 pulg., flujo máx. de 45.0 gpm
Artículo MI #03004577
No. Fabricante E1PJ5T5T9A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VERSA-MATIC
E1PJ5T5T9A

Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de aluminio niquelado, brida ANSI/DIN de 1 pulg., flujo máx. de 45.0 gpm
Artículo MI #03004577
No. Fabricante E1PJ5T5T9A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    476.V011.000
  • Escape de aire
    1/2 NPT
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Aluminio niquelado
  • Comprobar el material del asiento
    PTFE
  • Descripción Palabra clave
    Brida ANSI/DIN de 1 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Serie de diafragmas
    Tef-Matic (2 piezas)
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida ANSI/DIN
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • Material de la junta tórica
    Silicona encapsulada
  • Puertos de entrada estándar
    Brida ANSI/DIN (horizontal/extremo)
  • Puerto de salida estándar
    ANSI/DIN (horizontal/final)
  • Elevador de aspiración
    Seco - 11.00 pies, húmedo - 31.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
E1PJ5T5T9A
  • Construcción duradera y duradera
  • Amplia gama de tamaños y aplicaciones
  • Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
  • Sumergible y portátil
  • Sin congelación, sin paralización
  • Fiabilidad de encendido/apagado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"