Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V019.000
- Escape de aire1 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Material de la bolaNitrilo
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoNitrilo
- Descripción Palabra claveBrida ANSI/DIN de 3 pulg.
- Material del diafragmaNitrilo
- Serie de diafragmasResistente
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida ANSI/DIN
- Sólidos máx.3/8 en diám.
- Caudal máximo273 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- Elevador de aspiraciónSeco - 16.00 pies, húmedo - 31.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado