Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire476.V043.000
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable
- Descripción Palabra claveBrida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Serie de diafragmasFusion (placa integrada de 1 pieza)
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida ANSI/DIN
- Presión máxima105 psi
- Sólidos máx.3/16 en diám.
- Caudal máximo75 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- Puertos de entrada estándarBrida ANSI/DIN (horizontal/extremo)
- Puerto de salida estándarANSI/DIN (horizontal/final)
- Elevador de aspiraciónSeco - 12.00 pies, húmedo - 29.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Kit de reparación del extremo húmedoKIT E4S F
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Construcción duradera y duradera
- Amplia gama de tamaños y aplicaciones
- Diversa oferta de materiales para sus aplicaciones
- Sumergible y portátil
- Sin congelación, sin paralización
- Fiabilidad de encendido/apagado