Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 50
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Tamaño del orificio1.9375 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.3620 pulg.
- Exterior Diámetro4.4090 pulg.
- Longitud total2.3620 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x50
- Peso8.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteHWK0502115
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2639 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieWK
- UPC_NO662345048965
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO HWK0502115 WK 50-12/ 1-15/16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad