Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Longitud total12-1/4 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta6.1 lb
- Peso7.10 lb
Detalles
- Amperaje12.2 A
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- IncluyeProtector de ruedas
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor de bloqueo
- Velocidad máxima8000 rpm
- Clasificación de potencia1400 W
- Fuente de alimentaciónCon cable
Descripción general
- Motor de larga duración
- Bloqueo del husillo
- Mango lateral antivibración (tres posiciones)
- Protección a prueba de ráfagas con siete topes