Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector2.000 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje2.50 pulg.
- Longitud total16.75 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.000
- Diámetro del cotilo3.13 pulg.
- Peso16.00 lb
Detalles
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo20 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.5 a 24.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases2
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
- Soporte de pie de repuesto206-0012
- Reemplazo del bonete de entrada y salida, Pas doble206-0008 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto206-0009 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieAA
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubos90/10 Níquel de cobre
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible paracualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación