Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ19/24
- Diámetro exterior1.5700 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio, metal en polvo
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- Capacidad de par370 pulg.
- UPC_NO685144725332