Motion
Genesis® GPE 2 pulg. x 50 pies

Flexaust
Genesis® GPE 2 in x 50 ft

Manguera de conducto - 2.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de polietileno negra ligera reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 19.00 psi
Artículo MI #03005759
No. Fabricante Genesis® GPE 2 in x 50 ft
Precio3.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Genesis® GPE 2 in x 50 ft

Manguera de conducto - 2.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de polietileno negra ligera reforzada con una hélice de polietileno integral, material de polietileno, 19.00 psi
Artículo MI #03005759
No. Fabricante Genesis® GPE 2 in x 50 ft
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
Precio3.46 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    2.500 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    0.18 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de aire acondicionado, Bombeo de achique, Ventilación de bus, Ventilación de cabina, Refrigeración de placa de circuito, Refrigeración de panel electrónico, Conducto de aire acondicionado de limusina, Órganos de tubo, Altavoces estéreo, Ventilación
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Manguera ligera de polietileno negro reforzada con una hélice de polietileno integral
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6620001050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    GPE Genesis®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Presión de trabajo
    19.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ NEGRA DE 6620001050 2" ID X 50' GPE
  • Adecuado para movimiento de aire a baja presión y extracción de humos
  • Excelente para aplicaciones de vacío ligero
  • Ligero y muy flexible
  • Elección económica para aplicaciones de carpintería y recogida de polvo
  • Resistencia moderada a la abrasión
  • Resistente al aplastamiento
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo