Motion
NSTU-SXV-111

Dodge
NSTU-SXV-111

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03005900
No. Fabricante NSTU-SXV-111
Precio250.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTU-SXV-111

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03005900
No. Fabricante NSTU-SXV-111
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
Precio250.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-400

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 209
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    130340
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTU-SXV-111 CONSUMO BRG 130340