Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera0.21 libras por pie
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo5.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.81 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorAmarillo
- Color de la cubiertaAmarillo
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- DescripciónRECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM (tipo P)
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético de alta tensión
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorEPDM (tipo P)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053644968
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Material de refuerzoTextil
- Estándares cumplidosClase C de ARPM
- Aspiración25 inHg
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma EPDM
- UPC_NO072053644968
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Presiones de trabajo de 150 psi a 300 psi
- Tubo y cubierta: EPDM
- Factor de diseño: 3:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.