Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro62 mm
- Rodillo Ancho44 mm
- Peso2.29 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial23080 lbf
- Capacidad de carga estática radial23080 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424950701