Motion
KMTA 15

SKF
KMTA 15

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M75x1.5 mm, 100 mm OD, 91 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03006386
No. Fabricante KMTA 15
Precio424.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 15

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M75x1.5 mm, 100 mm OD, 91 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero
Artículo MI #03006386
No. Fabricante KMTA 15
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
Precio424.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    91 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Rosca Tamaño  
    M75x1.5 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655295

Descripción general

Descripción del fabricante
KMTA15 TUERCA DE BLOQUEO