Motion
FA 1.5 RSB

Lovejoy
FA 1.5 RSB

69790403862 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 18 a 56 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #03006429
No. Fabricante FA 1.5 RSB
Precio248.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
FA 1.5 RSB

69790403862 Buje de acoplamiento de engranajes - 1.5, 18 a 56 mm, mandrilado de material rugoso, Full Flex
Artículo MI #03006429
No. Fabricante FA 1.5 RSB
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
Precio248.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Distancia entre ejes
    0.13 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Peso
    4.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904038621
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FA
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    22700 pulg.
  • UPC_NO
    697904038620

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-1.5-HUB-RSB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo