Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 lb
Detalles
- Se adhiere aHormigón, vidrio, metal, madera
- AplicaciónLechada
- Tiempo de aplicación20 min
- ColorBlanco
- Tiempo de curado funcional10 min
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 a +130 °F
- Tipo de paqueteBañera
Descripción general
- Un sistema de lechada y reparación de hormigón de dos componentes de fraguado rápido
- Resistente a los productos químicos y líquidos más comunes
- Se adhiere a hormigón, madera, vidrio, acero y materiales de construcción
- Kit de dos componentes a base de fosfato de magnesio de 13,000 psi en curado de 28 días
- Se aplica al -15°F al 110°F
- Rápido fraguado durante 5-10 minutos, se une al hormigón antiguo y nuevo
- Listo para un servicio ligero en 45 minutos
- Resistencia a la compresión hasta 3,000 psi en dos horas
- Resistente a: productos químicos, cáusticos, sal, fluidos de automoción y aviación, bacterias y luz ultravioleta
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación