Motion
AAB519-2
Cojinete de manga lisa - 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03006522
No. Fabricante AAB519-2
Precio2.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 0.2500 pulg. de D.I., 0.5000 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #03006522
No. Fabricante AAB519-2
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
Precio2.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
  • UPC_NO
    717905000072

Descripción general

Descripción del fabricante
AAB0519-02 SINT BRZ BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo