Motion
NCQ2WB20-30DM

SMC
NCQ2WB20-30DM

Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #03006672
No. Fabricante NCQ2WB20-30DM
Precio51.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2WB20-30DM

Cilindro compacto, NCQ2
Artículo MI #03006672
No. Fabricante NCQ2WB20-30DM
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
Precio51.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    111 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    36.5 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    36.5 lbf
  • Tamaño de la varilla
    #10-32
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 10-32 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    NCQ2
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2WB20-30DM CILINDRO
  • Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, pie y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo