Motion
DF0213LLU

NTN
DF0213LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03006760
No. Fabricante DF0213LLU
Precio88.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DF0213LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03006760
No. Fabricante DF0213LLU
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
Precio88.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    DF0213LLU BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El DF0213LLU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para mayor longevidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    DF0213LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359469271
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359469271

Descripción general

Descripción del fabricante
DF0213LLU BALL BRG