Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible4 l
- Conexión de rosca de salidaG 1/4 pulg.
Detalles
- Caudal9.89 cfm
- IncluyeVálvula de alivio de presión
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de bombaBomba eléctrica
- Voltaje94 a 265 V CA