Motion
FHSR204-12-4X729

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR204-12-4X729

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #03007080
No. Fabricante FHSR204-12-4X729
Precio44.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR204-12-4X729

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #03007080
No. Fabricante FHSR204-12-4X729
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
Su precio$44.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.7500 pulg.
  • En general Altura  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590276028
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHSR204-12
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106991175

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSRR4X204-12 UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo