Motion
MIU-1125 PF

NEXEN GROUP
MIU-1125 PF

Unidad de entrada - Para usar con la serie FM-1125, eje recto, eje de salida de 1.125 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.34 lb-in2, acabado de pintura acrílica negra, tamaños de bastidor 182TC y 184TC
Artículo MI #03007216
No. Fabricante MIU-1125 PF
Precio864.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MIU-1125 PF

Unidad de entrada - Para usar con la serie FM-1125, eje recto, eje de salida de 1.125 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.34 lb-in2, acabado de pintura acrílica negra, tamaños de bastidor 182TC y 184TC
Artículo MI #03007216
No. Fabricante MIU-1125 PF
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
Precio864.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC y 184TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.125 pulg. en pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.125 pulg.

Detalles

  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Para usar con la serie
    Serie FM-1125
  • Kits
    937100 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    570 lb
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.34 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284261449

Descripción general

Descripción del fabricante
935001 MIU-1125,PF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"