Motion
FMCBE-1375 1.375 PF

NEXEN GROUP
FMCBE-1375 1.375 PF

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #03007226
No. Fabricante FMCBE-1375 1.375 PF
Precio3,938.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-1375 1.375 PF

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #03007226
No. Fabricante FMCBE-1375 1.375 PF
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
Precio3,938.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    28.00 CV
  • Inercia del variador
    61.60 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    213TC, 215TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.375 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.375 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1225 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1225 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    7.747 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    5.802 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    4.657 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    3.109 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.44 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    36200 pies-libras
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284261289
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    1200 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    1050 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    350 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    70.00 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284261289

Descripción general

Descripción del fabricante
801767 FMCBE-1375 1.375,PF
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle