Motion
BTBA-12 1.625 CARA DE LCO

NEXEN GROUP
BTBA-12 1.625 LCO FACING

Freno de control de tensión BTBA-12 - Diseño cerrado, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.6250 pulg. de orificio
Artículo MI #03007291
No. Fabricante BTBA-12 1.625 LCO FACING
Precio9,393.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BTBA-12 1.625 LCO FACING

Freno de control de tensión BTBA-12 - Diseño cerrado, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 1.6250 pulg. de orificio
Artículo MI #03007291
No. Fabricante BTBA-12 1.625 LCO FACING
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
Precio9,393.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del disco
    12 pulg.
  • Par par par par par par din por opp 80 Psi
    788 pulg.
  • Par de apriete din por opp Calibre Pr 3 Psi
    30 pulg.
  • Diámetro total
    12.89 pulg.
  • Longitud total
    8.68 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Tubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión refrigerado por ventilador de servicio medio BTBA, con capacidad térmica de hasta 10 hp. La serie BTBA tiene un mayor rendimiento térmico y de vida útil, con menos inercias.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1094 hp/h por dos pinzas
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Serie de frenos
    BTBA-12
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    927540
  • Voltaje del ventilador
    120 V CA
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado/desnudo
  • Función
    Tensado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    10.06 CV
  • Par dinámico máximo con todos los calibradores
    3150 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    800.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284260350

Descripción general

Descripción del fabricante
927530 BTBA-12 FRENO, TENSIÓN, 1.6
  • Los frenos de tensión BTBA proporcionan un alto rendimiento térmico al integrar un ventilador de refrigeración y un protector en un paquete compacto
  • Hasta cuatro rangos de par únicos para satisfacer una amplia gama de necesidades de control de tensión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"