Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Inercia del variador6.46 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Diámetro total4.56 pulg.
- Longitud total6.45 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso11.64 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de piñones multidisco LSCC de una sola placa proporcionan un gran par motor en un pequeño paquete económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. Piñones de una sola placa disponibles con un paso de hasta 80 . Ideal para transportadores y otras aplicaciones de bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado4.516 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo2.399 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague24.36 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Factor de respuesta del embrague0.108
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducción50/22T Rueda dentada de una hilera
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.250 rpm a 80 psi rpm, 300 rpm a 70 psi rpm, 350 rpm a 60 psi rpm, 450 rpm a 50 psi rpm, 750 rpm a 40 psi rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloLSCC-44
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2.54 lb/pulg2
- UPC_NO662284259934
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación