Motion
225016

GRACO INC
225016

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03007617
No. Fabricante 225016
Precio2,499.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
225016

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03007617
No. Fabricante 225016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,499.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/4 pulg. NPT hembra
  • Diámetro de la manguera
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6 pies
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, manguera y kit de accesorios, cubierta, placa de seguimiento
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono, Delrin, Buna-N, poliuretano
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Bola de fuego

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE BOMBA 225016

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"