Motion
PCM 252830 E

SKF
PCM 252830 E

Cojinete liso de molde y matrices - 25 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 30 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03007633
No. Fabricante PCM 252830 E
Precio14.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 252830 E

Cojinete liso de molde y matrices - 25 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 30 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #03007633
No. Fabricante PCM 252830 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    25 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571875156

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM252830E BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"