Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible16 lb
- Conexión de rosca de salida1/4 BSPP (hembra) en
Detalles
- Caudal14.13 cfm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Temperatura máxima de funcionamiento+167 °F
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de bombaBomba eléctrica
- Voltaje24 V CC