Motion
442310
442310 Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia en techo, separación de 78 / 2.609 in, remachado, material de hierro maleable
Artículo MI #03007778
No. Fabricante 442310
Precio32.84 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
442310 Cadena de ingeniería - Serie de cadena de transferencia en techo, separación de 78 / 2.609 in, remachado, material de hierro maleable
Artículo MI #03007778
No. Fabricante 442310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.84 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.2500 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.1250 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.4688 pulg.
  • Altura exterior de la placa
    1.6875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.0625 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    16000 pulg.
  • Peso por pie
    6.1 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    78 / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Material de la placa de enlace
    Hierro maleable
  • Número de catálogo del fabricante
    442310
  • Material
    Hierro maleable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material exterior de la placa
    Hierro maleable
  • Material del pasador
    Carbono medio
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Hierro maleable
  • Serie
    Cadena de transferencia de techo
  • Capacidad de carga de trabajo
    2340 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
H78B CADENA DE TECHO, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"