Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.8125 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería104 / 6.000 pulg.
- Anchura interior4.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Altura exterior de la placa1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Longitud del pasador6.5625 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Resistencia a la tensión51000 pulg.
- Peso por pie8.7 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso104 / 6.000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Material de la placa de enlaceCarbono medio
- Número de catálogo del fabricante490010
- MaterialCarbono medio
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Material exterior de la placaCarbono medio
- Material del pasadorCarbono medio;Tratado con calor
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloBajo contenido de carbono
- SerieCadena de arrastre de acero soldado
- Estándares cumplidosASME B29.18M
- Capacidad de carga de trabajo8500 pulg-lbs
Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
- Fabricado en EE. UU.
- Diseño de barril soldado de dos piezas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación