Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena4.3125 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería106 / 6.000 pulg.
- Altura interior de la placa0.3750 pulg.
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Longitud del pasador4.0625 pulg.
- Diámetro del rodillo1.2500 pulg.
- Resistencia a la tensión69000 lb
- Peso por pie7 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso106 / 6.000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 700° F
- Material exterior de la placaCarbono medio
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Material del rodilloCarbono medio
- SerieCadena de fresado de acero soldado
- Estándares cumplidosASME B29.16M
- Capacidad de carga de trabajo7200 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Shipped in Approx. 10 ft Strands
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación