Especificaciones
Dimensiones
- Ancho general2.68 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- Flujo de aire máximo53 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT