Motion
48S34S2004J

LEESON (RRX)
48S34S2004J

Motor de propósito definido - 1/8 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #03008290
No. Fabricante 48S34S2004J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48S34S2004J

Motor de propósito definido - 1/8 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #03008290
No. Fabricante 48S34S2004J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48N
  • Longitud total de la dimensión C
    7.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Quemadores de aceite comerciales, limpiadores de vapor/presión de agua caliente, residenciales
  • RPM base
    3450 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    Semicerrado
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    47.7 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041524
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856041524
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8HP 3600RPM O005 SEMICERRADO 115V
  • Estructura de acero semicerrada 10” Cables largos de una abertura NPT 1/2” Diseño de fase dividida Dos tornillos, NEMA de brida N o M directa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo