Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del cuerpo3/4 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal3/4 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Color del parachoques/cuerpoRojo
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Recubrimiento de acabadoAnodizado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- EtiquetadoSin etiqueta
- Número de pines5
- Material del grilleteAleación de boro
- UPC_NO37325012531
Descripción general
- Cuerpo de aluminio anodizado de 1-1/2" (3.8 cm) de ancho
- 6 mm (1/4") chapado en cromo, grillete de aleación de boro
- El acabado con recubrimiento en polvo horneado permanece brillante
- Acabado resistente a la corrosión para entornos difíciles
- Color de alta visibilidad y alta seguridad
- Vaso de cinco clavijas con llave ajustable